ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05013626 品番 WWLNR2525M-08
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状六角形80° 勝手右勝手 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) トラスコ品番175-1751 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)30 寸法H1(mm)25 コーナーR(mm)1.2 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする