ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ六角形80° 勝手 注文コード05013635 品番S25S-WWLNR08-28E
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は適合チップ・勝手など13種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)250 適合チップ六角形80° 勝手 クランプシステムウェッジロック方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 用途エクセレントバー(内径・奥端面加工) トラスコ品番175-1581 質量(g)903.63 切刃長さ(mm)8.7 シャンク鋼シャンク 最小加工径(Φmm)28
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする