曜日別特売
9168 ジャケット ハネクトーン早川 05013798

9168 ジャケット ハネクトーン早川 05013798
9168 ジャケット ハネクトーン早川 05013798
9168 ジャケット ハネクトーン早川 05013798

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
内容量1枚注文コード05013798品番9168
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

おもてなしの心や信頼感を伝える華やかなデザインが特徴の、接客・オフィス向けレディース用ノーカラージャケット(ペプラムデザイン)です。上品なフレアペプラムのキレイなシルエットと、快適な機能性を兼ね備えており、ウェディングプランナーやホテルのコンシェルジュ、サロン、受付など幅広いおもてなし職種で採用されています。ポリエステル100%で、ソフトで上品な風合いの快適ストレッチ素材です。シワになりにくく、手洗い可能で乾きが速いため、日々のお手入れが簡単です。

色
ブラック
サイズ
19号
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
54
材質
ノルディスアムンゼン 複合繊維(ポリエステル)100%
機能
手洗い、ストレッチ、消臭
バスト(cm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする