曜日別特売
9177 ジャケット ハネクトーン早川 05013902

9177 ジャケット ハネクトーン早川 05013902
9177 ジャケット ハネクトーン早川 05013902
9177 ジャケット ハネクトーン早川 05013902
9177 ジャケット ハネクトーン早川 05013902
9177 ジャケット ハネクトーン早川 05013902

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色グレー
サイズM
内容量1枚注文コード05013902品番9177
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

フロントのホックを外せばボレロ風にも着用でき、袖口は折り返せるリターンカフス仕様になっています。ゆとりを持たせつつもきれいなシルエットが出るよう設計されています。後裾の右側に片側ベント(スリット)が入っており、ウエストポーチやインカムを装着した際でもツッパリ感が軽減されます。自宅での手洗いが可能で乾きが早く、アームホールには消臭テープが付いています。

色
グレー
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
51
材質
ストレッチアムンゼン ポリエステル100%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ
バスト(cm)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする