ZCMT06T204 チップ ZCMT 京セラ 05014055

ZCMT06T204 チップ ZCMT 京セラ 05014055 ZCMT06T204 チップ ZCMT 京セラ 05014055

チップ ZCMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05014055 品番ZCMT06T204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。

材質PR660 仕様PVDコーティング トラスコ品番143-0483 種別ドリル用チップ 厚さ(mm)2.78 寸法A(mm)7.0 寸法T(mm)2.80 寸法W(mm)6.0 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.5 寸法R(mm)0.4 コーナー半径(mm)0.4 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする