曜日別特売
WP166 ジャケット ハネクトーン早川 05014376

WP166 ジャケット ハネクトーン早川 05014376
WP166 ジャケット ハネクトーン早川 05014376

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ9号
内容量1枚注文コード05014376品番WP166
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

スッキリとしたノーカラー(襟なし)に、軽快な印象を与える七分袖のデザインです。袖口は折り返し(リターン)が可能です。 「ネイビー」と「ホワイト」の2色があり、ホワイト×ネイビーのバイカラー配色が上品なクラス感を演出します。 吸汗・速乾性に優れ、ストレッチ性があるため着心地がソフトで動きやすいのが魅力です。安心の防汚加工(ホワイトのみ): 汚れが気になる「ホワイト」には防汚加工が施されており、化粧品汚れなどが付きにくく、落ちやすくなっています

色
ネイビー
サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
53
材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止、消臭、防汚加工※ホワイトのみ
バスト(cm)
94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする