曜日別特売
9197 ジャケット ハネクトーン早川 05014577

9197 ジャケット ハネクトーン早川 05014577
9197 ジャケット ハネクトーン早川 05014577
9197 ジャケット ハネクトーン早川 05014577

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ17号
内容量1枚注文コード05014577品番9197
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

おもてなしシーン向けのブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のノーカラージャケットです。ポケットにあしらわれたギャザーがさりげなくフェミニンな印象を与え、ワンピースとも合わせやすいデザインが特徴です。受付、コンシェルジュ、サロン、ホテルなどの接客シーンに上質なクラス感を演出します。ストレッチ性があり動きやすく、アームホールには消臭テープが付いています。自宅で手洗い(ホームクリーニング)が可能です。

色
ブラック
サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
55
材質
バックサテンアムンゼン ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、消臭
バスト(cm)
114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする