曜日別特売
9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189

9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189
9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189
9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189
9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189
9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189
9179 ジャケット ハネクトーン早川 05015189

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ15号
内容量1枚注文コード05015189品番9179
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

しなやかな弾力性と美しいドレープ性を兼ね備えた「プルエラツイル」素材を使用しており、女性らしさを引き立てる美しいシルエットと快適な着心地が特徴です。ストレッチ性が高く動きやすい上、シワになりにくく、家庭での手洗いが可能です。左胸ポケット(名札ループ付き)に加え、両腰ポケット、さらに左胸と両腰に内ポケットが備わっています。袖口を折り返すことで、スタイリッシュな八分袖として着用できます。アームホールには消臭テープが付いており、気になるニオイを軽減します。

色
ホワイト
サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
58
材質
プルエラツイル ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
機能
手洗い、消臭、ストレッチ、防汚加工、撥水撥油
バスト(cm)
108

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする