曜日別特売
9192 ジャケット ハネクトーン早川 05016388

9192 ジャケット ハネクトーン早川 05016388
9192 ジャケット ハネクトーン早川 05016388
9192 ジャケット ハネクトーン早川 05016388
9192 ジャケット ハネクトーン早川 05016388
9192 ジャケット ハネクトーン早川 05016388

ジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ15号
内容量1枚注文コード05016388品番9192
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

やわらかで上品な「グログランニット」素材を使用しており、美しいシルエットと優れたストレッチ性を両立しているのが特徴です。温かみのあるブラウンと品格のあるブラックを調和させた洗練されたコレクションです。ストレッチ性に優れ、吸汗・消臭テープ(アームホール)付きで動きやすく快適です。

色
ブラック
サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
56
材質
グログランニット ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗、消臭
バスト(cm)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする