1433-M 極寒ソフト裏起毛 アトム 05023266

※使用例

1433-M 極寒ソフト裏起毛 アトム 05023266
1433-M 極寒ソフト裏起毛 アトム 05023266
1433-M 極寒ソフト裏起毛 アトム 05023266
1433-M 極寒ソフト裏起毛 アトム 05023266

極寒ソフト裏起毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード05023266品番1433-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
抗菌防臭加工で清潔に快適にご利用いただけます。

用途
漁業・水産加工、冷凍庫作業、雪かき作業、各種冬季油作業に
サイズ
M
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
11.2
材質
表/ニトリルゴム 裏/綿100%(起毛加工)
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする