ハイビスブリザード高視認耐油2重防寒手袋
高視認性を発揮する蛍光ニトリルを使用した手袋です。
マイナス50℃でもひび割れしない(JIS K 6404-3低温曲げ試験)
冬でもべとつきにくくあたたかい内側メッシュ構造
ISO20471測色試験5.1適合品です。
- 用途
- 漁業・水産加工、冷凍庫作業、雪かき作業、各種冬季油作業に
- 材質
- 表/ニトリルゴム 裏/綿100% インナー/ポリエステル、ポリウレタン
- 全長
- 30cm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
防寒用手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU オールコート Lサイズ WG-052 KYNETHIC THERMO GUARD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU オールコート Mサイズ WG-052 KYNETHIC THERMO GUARD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU オールコート XLサイズ WG-052 KYNETHIC THERMO GUARD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート XLサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート ベルト付き Lサイズ WG-051 KYNETHIC THERMO HOLD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,538¥1,398
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート ベルト付き XLサイズ WG-051 KYNETHIC THERMO HOLD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,538¥1,398
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート ベルト付き Mサイズ WG-051 KYNETHIC THERMO HOLD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,538¥1,398カテゴリ

























