Reliable
撥水3Dクロロハンズ
手の負担を軽減、3D湾曲型 手のひらガッチリGRIP
用途
・ほど良い肉厚感で外気を遮断、3D湾曲タイプで疲労軽減
・手の平がっちりグリップ
・撥水加工
材質
SBR・ポリエステル
色
スチールグレー
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06818791
RE-118
L
約24
約9.5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
06818879
RE-118
LL
約25
約10
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
06818949
RE-118
M
約23
約9
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください