曜日別特売

マイルドウィンターグローブ ブラック

マイルドウィンターグローブ ブラック - アトムマイルドウィンターグローブ ブラック - アトムマイルドウィンターグローブ ブラック - アトム

防風・撥水の軽防寒用手袋
タッチパネル対応(指先2本)
手首ファスナー付きで、着脱がスムーズ
PVCのすべり止めはグリップ力抜群

用途
冬場の軽作業・スポーツ・レジャー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057484482927-1 L手袋:合成ゴム(SBR) すべり止め:PVC 指又部:合成皮革 裏生地:ポリエステル バイアス:ポリエステル・ポリウレタン、指切替部:ポリエステル(導電生地) ファスナー:金属(鉄)25cmL8.5cm11cm
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
057484662927-1 M手袋:合成ゴム(SBR) すべり止め:PVC 指又部:合成皮革 裏生地:ポリエステル バイアス:ポリエステル・ポリウレタン 、指切替部:ポリエステル(導電生地) ファスナー:金属(鉄)24cmM8cm10.5cm
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
057484822927-1 LL手袋:合成ゴム(SBR) すべり止め:PVC 指又部:合成皮革 裏生地:ポリエステル バイアス:ポリエステル・ポリウレタン 、指切替部:ポリエステル(導電生地) ファスナー:金属(鉄)26cmLL9cm11.5cm
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする