極寒ソフト裏起毛

極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム

裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
抗菌防臭加工で清潔に快適にご利用いただけます。

用途
漁業・水産加工、冷凍庫作業、雪かき作業、各種冬季油作業に
材質
表/ニトリルゴム 裏/綿100%(起毛加工)
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050231871433-LL7.811.7
オープン
¥959
¥1,055(税込)
当日出荷
050232391433-3L3L8.612
オープン
¥959
¥1,055(税込)
当日出荷
050232481433-SS6.720
オープン
¥959
¥1,055(税込)
当日出荷
050232661433-MM7.411.2
オープン
¥959
¥1,055(税込)
当日出荷
050232911433-LLLL8.212
オープン
¥959
¥1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする