曜日別特売
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616

 

PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616
PM-AC211C(WH) LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク ELPA 05023616

LEDセンサー付ライト 間接光 WHカク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05023616
品番
PM-AC211C(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

背面からの光が壁や床をやさしく照らします
センサーモードと常時点灯の切替ができます。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

全光束(Lm)
すっきりとした白色:6
落ち着いた白色:6
やわらかな電球色:6
色
ホワイト
質量(g)
約50
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約0.4
光源
白色/電球色LED
点灯開始照度(Lux)
約3
使用場所
屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする