曜日別特売
DAI-1220BK 20LEDセンサーソーラーライト ヒロ・コーポレーション 05027220

DAI-1220BK 20LEDセンサーソーラーライト ヒロ・コーポレーション 05027220
DAI-1220BK 20LEDセンサーソーラーライト ヒロ・コーポレーション 05027220

20LEDセンサーソーラーライトDAI-1220BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05027220
品番
DAI-1220BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

20個のLEDと動体赤外線センサーを搭載したソーラー充電式ライトです。暗い場所で動きを検知して自動点灯し、足元照明や停電時、防犯対策に活用できます。

材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約96×124×48
センサー
動体赤外線センサー、光センサー
光源
2835LED×20個
充電時間
日照約8時間
使用の目安
毎晩50回点灯で約4日
電池
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
センサー探知範囲
最大約3m
ソーラーパネル出力
5.5V 0.55W
センサー角度調整(°)
120°
注意
※本体は水平に取付てください。斜めや逆さまに取り付けると正しく検知できない場合があります。また、雨水が入り故障の原因となります。
※完全防水ではありません。大量の水がかかる場所への設置はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする