曜日別特売
HDL-6410 クリップ式ソーラーセンサーライト ヒロ・コーポレーション 05027238

HDL-6410 クリップ式ソーラーセンサーライト ヒロ・コーポレーション 05027238
HDL-6410 クリップ式ソーラーセンサーライト ヒロ・コーポレーション 05027238

クリップ式ソーラーセンサーライトHDL-6410

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05027238
品番
HDL-6410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

クリップで挟むだけで簡単に設置できるソーラー充電式センサーライトです。常時点灯とセンサーの2モード、強・弱の明るさ切替に対応し、IP65の防塵・防水性能を備えています。

付属品
壁取付アダプター、木ネジ×2、取扱説明書
材質
ABS、PC
質量(g)
約205
電源
ソーラーパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約88×70×15
照明
約5m2
使用時間
約2.5時間
充電時間
約14時間(晴天時)
電池
リチウムイオン電池 1200mAh 3.7V
保証期間
6ヶ月
防塵防水性能
IP65
モード
常時点灯、センサー
光束(Lm)
強光300lm/弱光60lm
高さ(m)
設置:約1.8~2.5
感知距離(m)
センサー:最大約3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする