曜日別特売
LDG12L-G/VP2 LED電球ボール球100W Verbatim(バーベイタム) 05027247

LED電球ボール球100WLDG12L-G/VP2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
光色電球色
内容量1個注文コード05027247品番LDG12L-G/VP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ボール電球形の100W形相当LED電球です。広配光タイプで、全光束1340lm。E26口金に対応し、約40,000時間の長寿命設計です。

色温度
3000K
光色
電球色
形状
ボール電球形
質量(g)
約120
消費電力(W)
12
口金
E26
全光束(Lm)
1340
定格寿命(時間)
約40000
外径D×長さL(mm)
95×125
配光角度(°)
180
明るさ
100W形相当
入力電圧
AC100V
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする