曜日別特売
HCDL-100SLD-LED ソーラー充電センサーライト ヒロ・コーポレーション 05027256

HCDL-100SLD-LED ソーラー充電センサーライト ヒロ・コーポレーション 05027256
HCDL-100SLD-LED ソーラー充電センサーライト ヒロ・コーポレーション 05027256

ソーラー充電センサーライトHCDL-100SLD-LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05027256
品番
HCDL-100SLD-LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

100個のLEDで屋外を明るく照らすソーラー充電式センサーライトです。配線や電池交換が不要で、人を感知して点灯。防犯、車庫入れ、転倒防止や屋外作業に便利です。

付属品
取付用ネジ×2、コンクリートスリーブ×2、取扱説明書
材質
PC、ABS
質量(g)
約140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約135×99×55
光源
LED×100個
照明
約15平方メートル
充電時間
約6~8時間
電池
リチウムイオン電池 1200mAh
保証期間
3ヶ月
明るさ(Lm)
300
防水性
IP44相当
点灯時間
約6~8時間
感知距離(m)
センサー:約3
注意
※ご使用前に必ず初期充電(晴天の日に2日間充電)してください。
※本品は完全防水ではないため、大量に水のかかる場所へ設置しないでください。また、垂直に取付てください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする