Verbatim(バーベイタム)
LED電球ボール球 60W
LDG9D-G/VP2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05027272
品番
LDG9D-G/VP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ボール電球形の60W形相当LED電球です。昼光色の広配光タイプで、全光束700lm。一般的なE26口金に対応し、約40,000時間の長寿命設計です。
形状
ボール電球形
質量(g)
約118
消費電力(W)
9
口金
E26
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
約40000
色温度
6500K
外径D×長さL(mm)
95×125
配光角度(°)
180
光色
昼光色
明るさ
60W形相当
入力電圧
AC100V
演色性(Ra)
80