Verbatim(バーベイタム)
LED電球ボール球100W
LDG12D-G/VP2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼光色
昼光色
電球色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05027281
品番
LDG12D-G/VP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボール電球形の100W形相当LED電球です。広配光タイプで、全光束1340lm。E26口金に対応し、約40,000時間の長寿命設計です。
色温度
6500K
光色
昼光色
形状
ボール電球形
質量(g)
約120
消費電力(W)
12
口金
E26
全光束(Lm)
1340
定格寿命(時間)
約40000
外径D×長さL(mm)
95×125
配光角度(°)
180
明るさ
100W形相当
入力電圧
AC100V
演色性(Ra)
80