HONO
難燃裏フリースブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
8L
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
S
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05030370
品番
4433
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
色
ブラック
サイズ
8L
胸囲(cm)
162
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
63
混率(%)
表生地:綿100
着丈(cm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応