曜日別特売
4433 難燃裏フリースブルゾン HONO 05030571

4433 難燃裏フリースブルゾン HONO 05030571
4433 難燃裏フリースブルゾン HONO 05030571
4433 難燃裏フリースブルゾン HONO 05030571
4433 難燃裏フリースブルゾン HONO 05030571
4433 難燃裏フリースブルゾン HONO 05030571

難燃裏フリースブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色カーキ
サイズS
内容量1着注文コード05030571品番4433
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

色
カーキ
サイズ
S
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
混率(%)
表生地:綿100
着丈(cm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする