信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05033642
品番
KE4897W-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
低分子シロキサン低減タイプです。
腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
高粘度タイプです。
用途
一般電気用。
色
白
容量(mL)
330
使用温度範囲(℃)
-40~180
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
※20本単位元払い
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。
※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。