ペンギンクリーンシール 2555 320ml
低アウトガス性能に優ります。
環状シロキサンの発生がほとんどありません。
その他有機ガスの発生量もきわめて少ないです。
DOP、DBPのフタル酸系の可塑剤や溶剤を含みません。
硬化後、表面のべたつきが非常に少ないです。
(非自己汚染性に優れる)
- 用途
- 半導体やハードディスク、フラットパネルディスプレイなどの電子デバイス製造・加工関連クリーンルームやアウトガス評価の研究施設の目地シールに。
内装パネル目地。
開口部廻りの目地。
エアーフィルターや貫通パイプ、配管ジョイント廻り目地。
設備機器等の取りつけユニット廻りのシール。
- 材質
- 主成分:変成シリコーン樹脂
- 容量(mL)
- 320
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- JIS規格
- 相当品
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(10本)
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存します。※シリコーン系シーリング材の改修には使用できません。
※難接着部材にはプライマーが必要です。
※施工後、期間が経つとホワイト色は黄変することがあります。
※日光の当たらないガラスには使用できます。
接着剤 の新着商品
カテゴリ















