曜日別特売

シーリング材 ペンギンシール

シーリング材 ペンギンシール - サンスター

アルコールタイプで低臭です。
各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の素材への接着性に優れます。
ポリカーボネート、アクリルへの接着性に優れます。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れます。

用途
カーテンウォールやガラス工法のシール。
塗装アルミ等各種部材のシール。
ポリカーボネート、アクリル等各種プラスチックのシール。
ガラス水槽、洗面台、流し台、シャワーなどの配管部の水漏れ防止に。
自動車、航空機、車両、船舶、冷凍コンテナなどの各種目地シールと接着に。
材質
主成分:シリコーン樹脂
容量(mL)
320
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(L)
0.32
容量(kg)
0.467
容量(g)
467
JIS規格
G・F-25HM9030(SR-1)
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10本)
注意
※濡れている箇所や湿っている箇所には使用しないでください。
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存します。
※冷暗所保管、火気厳禁
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205916153842701-9267ブラック
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
06206230153834701-9269ライトグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
06206422153851701-9268ホワイト
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする