曜日別特売

グルースティック クリア 15本入

グルースティック クリア 15本入 - SUNDRY(角利産業)

グルーガン対応、透明接着材15本で多用途DIYに対応

用途
木材・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど簡単接着
サイズ
直径7mm×長さ100mm
温度(℃)
軟化:77±5、溶融接着:160~180
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618284154200054
オープン
¥398
¥438(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする