SUNDRY(角利産業)
グルーガンセット
約90秒の急速加熱
付属品
スタンド、収納ケース、グルースティック30本
電源
AC100V(50/60Hz)
温度(℃)
ノズル:約180
コード長さ(m)
1.2
消費電力
9W
機能
操作性:手元スイッチでON/OFF可能、電源ランプ付き
危険物の類別
非危険物
径(mm)
対応グルースティック:7
グリップタイプ
指2本でしっかり保持でき微調整が簡単
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06182859
54200050
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください