ロボメイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05037220 品番RNP-3-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ロボメイトはアーク溶接用ロボットの溶接トーチのノズル内に付着したスパッタを自動的に除去し、スパッタ付着防止液を自動的に塗布する装置です。
本体カバーはステンレス製で防錆効果が得られ、スパッタ防止液などによる影響を抑えられます。
すべて近接スイッチにより作動するのでインターフェイス工事が不要です。
設置が簡単でどのメーカーのロボットでも、既に納入されているロボットにもすぐにセットできます。
ロボットの連続稼働時間が大幅に延び、生産性と品質が向上します。
RNP-5型と組み合わせて使用することで、ワイヤ切断とノズルの清掃・スパッタ付着防止液の塗布を行うことが可能となります。

適合内径(Φmm)ノズル内径:15 本体質量(kg)3 入力電圧(V)100(50/60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz) 使用可能薬液スパッタ付着防止液:プロテクアJ 回転トルク(N・m)0.9/0.8(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする