曜日別特売
WJB-250-AZC プレート式ゴムキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 05038867

代表画像

プレート式ゴムキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)250
取付高H(mm)305
許容荷重(daN)323
車輪幅(mm)50
内容量1個注文コード05038867品番WJB-250-AZC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。

用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
305
取付ピッチY(mm)
125
許容荷重(daN)
323
取付座A(mm)
160
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ゴムSBR
車輪径D(Φmm)
250
取付ピッチX(mm)
125
取付座B(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする