マフラースプリング90mm ソフトな掛け心地。
社外のチャンバーのサイレンサー接続部のスプリングと同一商品の様でした、安価で良いですね
バイクマフラーに使用のため購入、ヨシムラブランドでこの金額は非常にコスパに優れています。次回も購入したいですね。
もともと付いていたスプリングが足らなくなったので購入。元のマフラーはヨシムラではありませんがおそらく同じスプリング。値段も安い!スプリングを掛けるピッチは100mmでした。
素材が丈夫なステンレスでは無いので、不安はありましたが、そんなことは無くとても丈夫で、取り外しを何回しても伸びたり切れたりなどはありません。安くてもとてもいい製品だと実感しています。
リピート注文です。特に問題なく使用してます。安価で助かります。
店舗より安く購入出来て満足です。また利用したいです。
使っていたのが劣化で折れてしまったので交換しました。長さがちょうど良いと思います。
安心のヨシムラ です強さ、長さもちょうど良い感じでした