503053 RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】 LED LENSER 05044537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

503053 RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】 LED LENSER 05044537
503053 RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】 LED LENSER 05044537

RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05044537
品番
503053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

最大3200lm/370mの充電式タクティカルライト。マルチレンズテクノロジーによりスポット光、ワイド光、両方を組み合わせた光を選択でき、赤・緑・青のRGBライトも搭載。後端スイッチとモードセレクトリングで直感的に操作できる。硬質アルマイト加工アルミボディ、IP68、ストロボ・保護ロックを備え、21700充電池を本体のUSB-C端子から充電できる。

付属品
21700充電池×1、ポーチ、リストストラップ、USB-Cケーブル
本体寸法(mm)
Φ35×156
本体質量(g)
約220(電池含む)
平均演色評価数
70(CRI)
保護等級
IP68
色温度(K)
6000~7500
使用電池
21700型 Li-ion充電池 3.6V 4600mAh 16.56Wh
充電時間(時間)
3
フォーカス
なし(単焦点)
光束(Lm)
ブースト: 3200/チェック: 100/ミドル: 650/ハイ: 1250/サーチ: 550
主材質
アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)
照射距離(m)
ブースト: 370/チェック: 20/ミドル: 180/ハイ: 245/サーチ: 235
点灯時間(時間)
ブースト: -/チェック: 30/ミドル: 6/ハイ: 2.5/サーチ: 6
落下耐久(m)
2
ライト機能
RGB(赤・青・緑色点灯)、ストロボ、フリッカーフリー、保護ロック

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする