曜日別特売
0600 9797 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー) 05044659

燃焼空気温度用プローブ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044659
品番
0600 9797
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・取り回しやすい仕様・固定用コーンが付属・燃焼空気温度を正確に測るプローブ

測定範囲
K熱電対(NiCr-Ni):0~+100℃
シャフト径(Φmm)
4
分解能
0.1℃(1~+100℃)
ハウジング
金属ハウジング
応答速度
30秒
シャフト長さ(mm)
60
注意
※・測定には測定器本体が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする