曜日別特売
0600 9787 燃焼空気温度用プローブ testo(テストー) 05044702

燃焼空気温度用プローブ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044702
品番
0600 9787
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・190mmのシャフトで煙道の排ガス温度を測定するための温度プローブです。・煙道での測定用にコーンが付属しています。

シャフト径(Φmm)
4
温度測定範囲(℃)
0~+100
シャフト長さ(mm)
190
注意
※・測定には測定器本体が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする