曜日別特売
0600 9767 モジュール式排ガスプローブ testo(テストー) 05044711

モジュール式排ガスプローブ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品はシャフト長さが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シャフト長さ(mm)
700
注文コード
05044711
品番
0600 9767
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。・ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。

シャフト長さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
2.2
最高温度(℃)
500
ハウジング
メタルハウジング
注意
※・測定には測定器本体が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする