曜日別特売
0554 8764 プローブシャフト testo(テストー) 05044817

プローブシャフト

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05044817
品番
0554 8764
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトを容易に交換できます。・最高1000℃の温度測定が可能です。

シャフト径(Φmm)
8
最高温度(℃)
1000
ハウジング
メタルハウジング
シャフト長さ(mm)
335

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする