曜日別特売
0600 9765 固形燃料セット/TESTO 330-2LL用 testo(テストー) 05044869

固形燃料セット/TESTO 330-2LL用

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05044869
品番
0600 9765
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

・高精度な固形燃料測定に最適・統合凝縮水トラップを使用した精密固形燃料計測用のガス採取プローブ

最高温度(℃)
300
シャフト長さ(mm)
290
径(mm)
テレスコープ:8
注意
※・測定には測定器本体が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする