- 道路線引き用スプレー アサヒペン 05046872

- 道路線引き用スプレー アサヒペン 05046872
- 道路線引き用スプレー アサヒペン 05046872

道路線引き用スプレー

(64件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(400mL×48本)
色黄色
タイプ中線用
内容量1ケース(400mL×48本)注文コード05046872品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。

用途
駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
色
黄色
塗り面積(1回塗り)(m2)
2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)
タイプ
中線用
危険物の数量
9600mL
仕様
楕円吹きノズル付
トラスコ品番
445-0167
質量(g)
580
内容量(mL)
400
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂
使用の目安
2.2~2.5m2、約5cm幅で45~50m
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
注意
※逆さ吹き用のスプレーです。
塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。
【保管上の注意】湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

商品説明動画

道路線引き用スプレー
この動画は、19人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-12
用途: たった6メートル
建設業・工事業

アスファルト舗装で9センチ幅で6メートルしか引けませんでした。思った以上に短かったです。

1人が参考にしています
2026-03-21
用途: 駐車場のライン引き用に

冬の間に薄くなったので、上塗りでラインを引きました。専用の道具でラインを引いたのできれいに引けました。このスプレーは何度か使っていますがいいスプレーです。

2025-10-27
用途: 駐車場の区画ラインで使用しました。
株式会社 祐月本店 様(卸売・小売業)

コンクリートとアスファルトに使用しました。
どちらも仕上がりは良好でした、耐久性も高いと感じました。

対象商品 : 12166177
2024-05-09
用途: 駐車場の白線引
わかば整骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

養生するのに時間がかかりますが、塗る作業はとても簡単です。何度塗りかすればとても綺麗に塗ることは出来ます。が、3日後に雨が降ったら色落ちしてきたところが見受けられました。この先も雨が降るたびに落ちるのでしょうか…なので星3つです

1人が参考にしています
対象商品 : 12166177
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 12166177
2024-03-15
用途: 駐車場の線引き
サービス業

縦に噴射すると細い線が引ける。テープでマスキングしなくてもまっすぐに書ける。数字も手書きで引ける。べんりである。ただしすぐになくなる。

対象商品 : 89691926
2023-12-12
用途: 工場内位置決め用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様(製造業)

フォークリフトやパレット置場の位置決めにスプレーを購入。
あらかじめ型を製作しておいたので簡単に引く事が出来ました。
簡単に引く事が出来るので、今度は駐車場の白線引きに購入を検討中です。

対象商品 : 12166177
2023-12-31
用途: 駐車場のライン引き
有限会社 西川ふれあい動物病院 様(医療・福祉・介護関連業)

毎年恒例の仕事で年末に引き直しします。一年間もつので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする