インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:1270〜2030mm●先端幅:57mm●重量:10.4kg●軸径:Φ40mm 注文コード05051719 品番EA519C-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,200
販売価格(税別)
72,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
先端はスプリングが入っており衝撃を吸収します。鉄製。重作業用。

仕様●全長:1270〜2030mm●先端幅:57mm●重量:10.4kg●軸径:Φ40mm アズワン品番68-1818-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする