エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●全長:195mm●刃長:150mm●幅:28mm●厚み:4.0mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-12(別売)
注文コード
05051816
品番
EA521PS-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面使用可
仕様
●材質:炭素工具鋼(SK-2)●粗さ:中目●やすり目:単目●全長:195mm●刃長:150mm●幅:28mm●厚み:4.0mm●用途:鋸刃の目立て修正、鋼材の加工、ガラス等の加工●ハンドル:EA521VZ-12(別売)
アズワン品番
68-1819-55