ヘッドライト光軸調整 EA557BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ADR10-L●全長(mm):455●軸長(mm):373●先端外径(mm):6●ドライバ外径(mm):7●付根六角サイズ(mm):6.3●ハンドル径(mm):36●ハンドル長(mm):82●重量(g):200●用途:小型・中型・大型自動車のヘッドライト光軸調整作業。●注意:本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。先端にマグネットはついておりません。本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。 注文コード05053076 品番EA557BJ-630
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,216
販売価格(税別)
6,560
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。日野自動車 可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。保管時用の先端保護キャップ付きです。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ADR10-L●全長(mm):455●軸長(mm):373●先端外径(mm):6●ドライバ外径(mm):7●付根六角サイズ(mm):6.3●ハンドル径(mm):36●ハンドル長(mm):82●重量(g):200●用途:小型・中型・大型自動車のヘッドライト光軸調整作業。●注意:本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。先端にマグネットはついておりません。本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する。 アズワン品番68-1822-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする