ロゴス
マリンエクセルパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
ターコイズ
サイズ
4L
4L
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05054678
品番
12030569
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
色
オレンジ
サイズ
4L
種別
パーカー
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)