チューブパッチ EA934ZGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ56×43.1mm●重量(g):16●材質:ゴム、真鍮等 注文コード05060365 品番EA934ZG-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売/EA934ZD5)が必要です。
パッチタイプのバルブです。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを張り付けて使用します。

仕様●サイズ:Φ56×43.1mm●重量(g):16●材質:ゴム、真鍮等 アズワン品番68-1865-33 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする