EA947HN-85 [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ 05061580

EA947HN-85 [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ 05061580
EA947HN-85 [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ 05061580
EA947HN-85 [フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ エスコ 05061580

[フレキ管用]異径アダプター EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:未来工業●型番:MG-28UJ●呼び:おねじ/CTG28(G1")めねじ/CTG36(G1 1/4")●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):Φ47×41.7●重量(g):20注文コード05061580品番EA947HN-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥567
販売価格(税別)
515

CD管・PF管に1サイズ上の厚鋼電線管等を接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性

仕様●メーカー:未来工業●型番:MG-28UJ●呼び:おねじ/CTG28(G1")めねじ/CTG36(G1 1/4")●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):Φ47×41.7●重量(g):20アズワン品番68-1869-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする