曜日別特売
EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251

EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251
EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251
EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251
EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251
EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251
EA983TS-57 セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ エスコ 05063251

セキュリティワイヤー EA983TSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード05063251品番EA983TS-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

番号でも鍵でも開錠することができるセキュリティワイヤーです。ダイヤル錠の番号を忘れてしまったり、鍵をなくしてもどちらかの方法で開錠できるので便利です。ダイヤルで開錠する場合は、4桁の番号を設定していただきご利用いただけます。鍵で開錠する場合は、挿して回すだけで簡単に開錠できます。シリンダ部分は90°角度調整可能、先端の取り付け部は360°回転式になっており、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。 ※3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロックには対応しておりません。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SL-88●サイズ:ワイヤー長/2mワイヤー直径/約4.4mm本体/厚さ10mm(ダイヤル突起部除く)●重量:146g●シリンダサイズ:直径/18mm●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)●ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)●暗証番号桁数:4桁●マスターキー対応:対応●セット内容:セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2●対応機種:約3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど。※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません。アズワン品番68-1881-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする