1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196

1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196
1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196
1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196
1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196
1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196
1-00273-001 腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ ニーズ 05068196

腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-1907-34注文コード05068196品番1-00273-001
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボールの指圧で筋肉のコリを押しほぐすボールクッション。クッション腰や背中を包み込むようにフィットし姿勢を支えます。もっちり感たっぷりのクッションで2つのほぐしボールがもたれるたびにグリグリ刺激し、本来の自然な座り姿勢をサポートします。デスクワークや長時間のドライブ、リラックスタイムなどにおすすめ。

仕様●寸法:奥行19.5×幅48×高さ11cm●材質:本体生地/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン樹脂アズワン品番68-1907-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする