曜日別特売
MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537

MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537
MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537
MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537
MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537
MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537
MB-55023T モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ 日清紡テキスタイル 05068537

モビロンバンド 透明 1kg入 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋仕様●折径:55mm●重量:1kg●本数:約11000本●色:透明(カラーバリエーション有)●切り幅:2mm●厚さ:0.3mm●使用温度範囲:-20~80℃●食品衛生法●欧州ROHS指令適合品●ラテックスフリー注文コード05068537品番MB-55023T
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TPU(熱可塑性ポリウレタン)製で、伸縮性・耐久性・耐油性に優れ、丈夫で長持ち、安全性も高いゴムです。輪ゴムのように天然ゴムや硫黄を含みませんので腐食などが懸念される電子部品などにも使われています。天然輪ゴムを使用できない銀や銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に適しています。結束物に貼りつきにくく、商品を傷めません。透明タイプはバンドをかけた上からバーコード等を読み取る事が可能です。常温・常湿の条件下ではベタつきや貼り付きが起こり難くなっています。薄くて軽いので輪ゴムと比べて同重量あたりの入本数は多くなっています。カラーバリエーションございます。お問い合わせください。
カラーバリエーションございます(別途都度見積)。お問い合わせください。

仕様●折径:55mm●重量:1kg●本数:約11000本●色:透明(カラーバリエーション有)●切り幅:2mm●厚さ:0.3mm●使用温度範囲:-20~80℃●食品衛生法●欧州ROHS指令適合品●ラテックスフリーアズワン品番68-1908-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする