FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):130●高さ(mm):280●厚み(mm):135●重量(kg)約:23.6
注文コード
05070418
品番
UC326LV
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴インサート軸受、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):130●高さ(mm):280●厚み(mm):135●重量(kg)約:23.6
アズワン品番
68-1915-78
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方