FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):110●厚み(mm):61●重量(kg)約:1.69
注文コード
05070540
品番
UC310LV
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴インサート軸受、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):110●厚み(mm):61●重量(kg)約:1.69
アズワン品番
68-1915-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方