ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:1●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10 注文コード05071398 品番UCF205FCE4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):95●横幅(mm):95●重量(kg)約:1●取付ピッチ(mm):70●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1918-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする